サイクロン型スティッククリーナー
スティックでもハンディでも使用できる2WAYタイプ。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にさっと使用できて日々の掃除が気軽にできます。置き場所をコンパクトにできる自立式、一人暮らしのお部屋や、ご家庭の2台目掃除機としてもおすすめ。
ワンタッチ「ラクステ」機能でダストケースを外さず、溜まったゴミを簡単に捨てられます。ダストケースやフィルターは簡単に分解でき丸洗い可能。いつでも清潔です。
仕様●寸法:幅230×奥行155×高さ1050mm●質量:約1.7kg●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:240W●運転音:78db以下●スイッチ:スライド式●電源コード:5m●集塵方式:サイクロン式●集塵容量:約0.5L●付属品:すきまノズル、すきまノズルホルダー
アズワン品番67-5308-31
内容量1台