激落ちくんフローリング用ウェットシート 2個入
お掃除の頼れる味方【激落ちくん】で有名なレック社との共同企画!
水を電解して得られる「アルカリ電解水」使用。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落としさらに除菌もできます。
仕様●シートサイズ:200×300mm●材質:レーヨン、ポリエステル●種別:ウェット●入数:1パックあたり38枚入●取付可能ヘッドサイズ:約290×120mm以内●質量:1パック当たり315g●入数:38枚×2個
アズワン品番67-4729-82
内容量1セット(2個)