3ジェットノズル ノズルサイズ

3ジェットノズル ノズルサイズ ケルヒャー

3ジェットノズルです。

仕様●仕様:ノズルサイズ040●情報:高圧噴射角度0°/25°/洗浄剤塗布角度 低圧40°=3パターン噴射可能、接続口:M18×1.5 アズワン品番67-5807-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84418470 4.767-150.0
20,100
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする