FYH(日本ピローブロック)
パーマフレックス 117mm
自動連続給油器
耐熱タイプ
給油期間ダイヤル付
仕様
●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-20℃~160℃
アズワン品番
68-1912-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84087790
FXSF05
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方