曜日別特売

5本組/17-24mm 電ドルソケット

5本組/17-24mm 電ドルソケット - エスコ

6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-87内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84593330EA612AA-1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする