キャリングバッグ
対応するLEシリーズアナライザーを付属品と共に収納できるEVAバッグ。
仕様●商品詳細:外形サイズ:230×180×65mm。●製品タイプ:バッグ●外寸:230x180x65mm●適合製品:LE-110SA/LE-120SA/LE-170SA(付属品と同等)LE-200PR/LE-150PR/LE-270GR/LE-270AR/LE-270A/LE-650H2/LE-650H2-A●コード番号:LN600CE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7730-68
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。