Panasonic タフパッドFZ-G1用 ショルダーベルト型ケース ブラック
Panasonic タフパッドFZ-G1用 ショルダーベルト型ケース ブラック
仕様●製品タイプ:ケース類●ショルダーベルト型ケース●対応機種:FZ-G1●カラー:ブラック●コード番号:M8D0028●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7736-63
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
PCパーツ の新着商品
SilverStone ミドルタワーケース FARA 512Z 優れた冷却性能を備えた高エアフローATXゲーミングケース SST-FA512Z-BG-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥19,778
¥17,980