6.4x21.6mm/340kg D型シャックル ステンレス製

6.4x21.6mm/340kg D型シャックル ステンレス製 エスコ 6.4x21.6mm/340kg D型シャックル ステンレス製 エスコ 6.4x21.6mm/340kg D型シャックル ステンレス製 エスコ 6.4x21.6mm/340kg D型シャックル ステンレス製 エスコ 6.4x21.6mm/340kg D型シャックル ステンレス製 エスコ 6.4x21.6mm/340kg D型シャックル ステンレス製 エスコ

最高の耐食性と耐久性を実現するSUS316製
船舶や産業用機械に最適です。
ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)が無い為、ロープなどがひっかかりません。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD_1:6.4mm●サイズD_2:5.8mm●サイズB:12.2mm●サイズL:21.6mm●サイズX:25.4mm●サイズY:36.3mm●サイズZ:12.2mm●重量:22.6g●使用荷重(kg):340●六角サイズ:9/64" アズワン品番68-1834-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307949 EA638F-206
オープン
430
473 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする