マイクロポア TM S やさしくはがせる シリコーンテープ 48袋入

マイクロポア TM S やさしくはがせる シリコーンテープ 48袋入 アズワン

独自開発のシリコーン粘着剤により剥がす時に痛みが少なく、皮膚を傷つけにくいです。
貼付した初期からぴったりとくっつき時間が経ってもいつでもやさしくはがせます。
はさみ無しで簡単に手で切ることができます。
ご家庭向けにも適した個包装パッケージです。

仕様●テープ巾×全長:25mm×5m ●エッジキャップ:あり アズワン品番67-3052-15 内容量1箱(48袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84062976 2775EP-1
47,520
47,420
52,162 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする