DC24V/Φ 50mm/1000N 電磁マグネットホルダー

DC24V/Φ 50mm/1000N 電磁マグネットホルダー エスコ DC24V/Φ 50mm/1000N 電磁マグネットホルダー エスコ DC24V/Φ 50mm/1000N 電磁マグネットホルダー エスコ

24VDCの電流で吸着するマグネットです。
製造工程の工作物保持に。
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様●電圧/電流:DC24V/230mA●吸着力:1000N●サイズ:Φ50×30mm●PCD(ピッチ円直径):34●背面ねじ径:d1/M5(深さ10mm)、d2/M4(深さ6mm)●重量:364g●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)●スチール ニッケルメッキ仕上げ アズワン品番67-2997-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84415618 EA984CM-4
オープン
8,840
9,724 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする