ウエストラゲッジスマホケース 2段

ウエストラゲッジスマホケース 2段 角利産業 ウエストラゲッジスマホケース 2段 角利産業

各種スマートフォンがすっぽりと入ります。
小物ケースとしても使えます。

仕様●サイズ:幅95×奥行85×高さ145mm(カラビナ除く)●重量:145g●材質:本体/1680Dナイロン、カラビナ/アルミニウム収納●サイズ:上段ポケット/130×70×23mmまで対応、下段ポケット/110×70×23mmまで対応●仕様:上段ポケット×1、下段ポケット×1、ペン差し×4、反射ライン×2、カラビナ×1、ベルトループ×1 アズワン品番68-1967-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84087580 WL-8
1,350
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする