カメラハウジング A-ODW7XC600D
屋外7"ドームハウジング(クリア)VB-C600VE/VB-C600D対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120409●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ファンヒータ部●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4209-96
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。