フィリップス 43~65型用卓上スタンド Dライン用

フィリップス 43~65型用卓上スタンド Dライン用 アズワン

コンピュータ周辺機器・パーツオプション.フィリップス 43~65型用卓上スタンド 43/49/55/65BDL4050D 用

仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタスタンド/台●仕様:43~65型用卓上スタンド Dライン用●コード番号:PH5006B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7802-91 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84245588 BM05922/00
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする