サイネージ向けフラットベースディスプレイスタンド ~45V型

サイネージ向けフラットベースディスプレイスタンド ~45V型 ハヤミ工産

~45V型まで【垂直タイプ】 フラットベースタイプ 移動に便利なローラーキャスター付き 背面ホルダー、高さ調整:50mmピッチ 4段階可能

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電源を使用しない為●電気通信事業法備考:電源を使用しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191007●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4223-91 内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84124418 XS-54
55,900
52,980
58,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする