木 尺2 乱彫半月盆 溜漆塗

木 尺2 乱彫半月盆 溜漆塗 福井クラフト

仕様●サイズ(W):360mm●サイズ(D):323mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品 アズワン品番68-4605-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84557824 16914850
20,300
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする