C型パネルスタンド A3横
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。
仕様●パネルサイズ:A3●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:445●外形寸法(mm)奥行:390●外形寸法(mm)高さ:950●規格:A3横●色:シルバー●板面外寸(mm)縦:297●板面外寸(mm)横:420●ポスターサイズ(mm)縦×横:297×420●対応メディアサイズ:A3(W420mm×H297mm)●パネルサイズ:W445mm×H322mm●面板有効サイズ:W402mm×H279mm●パネルフレーム幅:20mm●屋内用●マグネット使用不可●材質/仕上:本体・ベース/スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、パイプ/ステンパイプ、パネル/ポスターグリップ PG20RN/PG32RN、表面カバー/ペットG(0.5mm厚)、背板/ハードボード/アクリルカバー●原産国:日本●コード番号:143-5631
アズワン品番67-5571-02
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |