PGSK-A1HLRS-G シルバー A1ハーフロウ両面 屋外用
安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
高さ1m未満のポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W347×H980×D510mm●面板サイズ:W297×H841mm●有効表示サイズ:W284×H828mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:アルミ複合板●原産国:日本●コード番号:355-1931
アズワン品番67-8878-52
内容量1台