PGSK-B1HRB ブラック B1ハーフ両面 屋内用
安心の日本製です。
良いものを好むならコレです。
ポスター差替え式のA型看板です。
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様●本体サイズ:W412×H1300×D670mm●面板サイズ:W362×H1030mm●有効表示サイズ:W349×H1017mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、表面カバー:1.5mm厚アクリル板、背板:ハードボード●原産国:日本●コード番号:354-7255
アズワン品番67-8877-87
内容量1台