ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下 A2 BPCSKD-A2R

ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下 A2 BPCSKD-A2R トレード

A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W460×H1200×D620●面板サイズ(mm):A2縦(W440×H595)●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上、面板:アルミ複合板+アクリル板透明3mm、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上げ、カタログケース:塩ビ2mm厚●原産国:日本●コード番号:354-5622 アズワン品番67-8875-94 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84267988 6300020096
51,086
50,980
56,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする