青いスタンドこくばん WA450VB

青いスタンドこくばん WA450VB トレード

マグネットが使えるカラフルなスタンド式黒板です。
店舗の看板や掲示板に。

仕様●奥行(mm):657●面板サイズ(mm):W450×H900●外形寸法(mm)横×縦:450×1100●チョーク、マグネットは付属しておりません。●原産国:中国●コード番号:356-1709 アズワン品番67-8880-30 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84030740 6300023235
18,330
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする