エンボス紙容器 対応リッド・中皿 一般用透明PP蓋 90×20 1800枚入

エンボス紙容器 対応リッド・中皿 一般用透明PP蓋 90×20 1800枚入 アズワン

※SMPシングルタイプ兼用
被せ蓋・中皿を用意しております。

仕様●材質:PP●製品のサイズ:嵌合径/129.0mm、単重/4.7g アズワン品番68-1993-12 内容量1ケース(1800枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84416309 SMP-565E-F
25,000
24,900
27,390 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする