エンボス紙容器 対応リッド・中皿 透明PP蓋2002 1440枚入

エンボス紙容器 対応リッド・中皿 透明PP蓋2002 1440枚入 アズワン

※SMPシングルタイプ兼用
被せ蓋・中皿を用意しております。

仕様●材質:PP●製品のサイズ:嵌合径/142.3mm、単重/5.8g アズワン品番68-1993-15 内容量1ケース(1440枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84416318 SMP-900E-F
23,100
23,000
25,300 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする