コートカン HAPPY TIME IN 21S 300個入

コートカン HAPPY TIME IN 21S 300個入 - 東罐興業コートカン HAPPY TIME IN 21S 300個入 - 東罐興業

大型サイズの紙容器です。
光沢グロス&マットニス特殊印刷で任意部分の輝度感を強調。
オリジナルキラキラデザインコートカン

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):176.0×87.0×154.2mm●満杯容量:1557mL、単重/28.0g●対応リッド:口径/176mm●※耐油紙使用●※小袋入りアズワン品番68-1992-78内容量1ケース(300個)
注意
●※耐油紙使用●※小袋入り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031004CO-1.5L-176
35,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする