座位姿勢保持ベルト

座位姿勢保持ベルト - フットマーク座位姿勢保持ベルト - フットマーク座位姿勢保持ベルト - フットマーク座位姿勢保持ベルト - フットマーク座位姿勢保持ベルト - フットマーク座位姿勢保持ベルト - フットマーク座位姿勢保持ベルト - フットマーク座位姿勢保持ベルト - フットマーク

従来の股通しを無くすことで、装着前の準備が不要。車椅子に乗った状態でパッと付けられる形状なので、つけ外しにかかる時間を短縮できます。

仕様●材質:ポリエステル100%●サイズ:横/64~144cm、縦/98~126cm●カラー:グレー●耐荷重:95kgアズワン品番68-0502-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84052729403670
9,800
9,790
10,769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする