超小型・完全ワイヤレスイヤホン Beat-in Power Bank Black Edition

超小型・完全ワイヤレスイヤホン Beat-in Power Bank Black Edition - ロア・インターナショナル

ワイヤレスイヤホンとモバイルバッテリーが一体化。
超小型、軽量のコンパクトデザイン。
フル充電で3時間再生可能。
通信距離10m。
低反発イヤーピース付属。
専用キャリー付き。
ブラック

仕様●製品タイプ:ヘッドセット●仕様:【イヤホン】●バッテリー容量:55mAh●接続:Bluetooth4.1●電圧:3.2V-4.2V●マイク感度:-40+-2db●周波数:2.4-2.48GHz●最大通信距離:10m●オーディオ転送フォーマット:A2DP/HPF/HSP/AVRCP●CODEC:AAC/SBC【バッテリーケース】●充電容量:2100mAh●DC出力電圧:DC5V●DC出力電流(MAX):1A●DC充電電圧:DC5V●DC充電電流(MAX):1A●コード番号:R1A000G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7814-18内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84261785BI9918
22,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする