Lazos
Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット
Bluetooth 5.3+EDR搭載
一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン
耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎
仕様
●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELEC
アズワン品番
67-9358-85
内容量
1ケース(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069285
L-TWS-3
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください