リニアPCMレコーダー 内蔵メモリー16GB

リニアPCMレコーダー 内蔵メモリー16GB SONY

【小型・軽量ながら高音質。ハイレゾ録音・再生に対応し、可動式マイクでシーンに合わせた録音が可能】リニアPCM 96kHz/24bitのハイレゾ録音と、リニアPCM・FLAC 192khz/24bit(96khz/24bit変換)ハイレゾ再生に対応。基板やマイク機構部を小型化しながらも高音質を実現。また、「可動式マイク」搭載により、2つのマイクを、平行・外側・内側に向けることが可能。楽器演奏、講演、会議など、それぞれに適したマイク角度にすることで、より良好な録音結果が得られます。【音楽録音が初めての方でも操

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190621●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4231-80 内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84557149 PCM-A10
39,600
 
アウトレット
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする