未来ボイスレコーダー

未来ボイスレコーダー キヨラカ 未来ボイスレコーダー キヨラカ 未来ボイスレコーダー キヨラカ 未来ボイスレコーダー キヨラカ 未来ボイスレコーダー キヨラカ

デザイン性と操作性に優れたボイスレコーダー。
音質も1536kbpsと超高音質です。
ステレオイヤホン付き。

仕様●本体サイズ:約98×26×12mm●本体重量:約57g●色:ブラック●材質:亜鉛合金、IC他●最長録音時間:583時間●録音形式:MP3/WAV●電池持続時間(目安):約36時間●充電時間:約2~3時間●電池仕様:リチウム内蔵充電池(3.7V 200mAh)●商品電力:0.74W●インターファイス:USB2.0●対応OS:windouws2000以降、Andoroid●セット内容:本体、ステレオイヤホン、取扱説明書●1年間保証●中国製 アズワン品番67-9276-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84082917 YD-I01
8,800
8,798
9,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする