ゲームコントローラー修理用ドライバー Y1.7×+0
ゲーム機のコントローラーの修理に使えるY型とプラスNo.0の差替式ドライバー。
滑りにくく手にフィットするエラストマー樹脂グリップ。
回転キャップでスムーズに回せる。
仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):グリップ/全長110×直径17mm、ビット/全長80mm●商品重量(約g):27g先端:Y型1.7mm×プラスNo.0●材質:刃先/クローム、モリブデン、バナジウム鋼、ハンドル/PP、PTE、キャップ/PP
アズワン品番68-1967-62
内容量1本
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品