ホラーデコレーションセット ハロウィン飾り
大釜にガイコツの頭やクモや鎖などが入った不気味でお得なデコレーションセットです。
ホラーグッズを飾って、怖い楽しいハロウィンディスプレイに。
仕様●セット内容:大釜・布・鎖・クモ・綿×各1個、頭蓋骨×3個、虫×5個●素材:綿・プラスチック●サイズ●▼大釜:幅20×奥行20×高さ13cm●▼布:200×35cm●▼鎖:長さ60cm●▼クモ:幅10×奥行9×高さ2cm●▼頭蓋骨:幅5×奥行7×高さ6.5cm●▼虫:幅3.5×奥行6×高さ1cm
アズワン品番67-7116-76
内容量1セット