ジスミラー「標準型」メタクリル樹脂製Φ600 2面鏡 支柱付き
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):2200●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:アクリル●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:メタクリル樹脂●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●材質/仕上:鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DM-600-R×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●原産国:日本●コード番号:854-8146
アズワン品番67-5599-25
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |