熱中症予防 手のひら冷却アイシングfresh

熱中症予防 手のひら冷却アイシングfresh まつうら工業

ワクチン接種後の待機時間に感部を冷やすことで、感部の腫れや発熱・頭痛・倦怠感といった副反応を和らげることができます。
2種類の温度(青面 15℃、ロゴ面 25℃)を使い分けることで、接種直後のアイシング以外にも発熱時の冷却など様々利用が可能です。
記憶された2つの温度が冷凍庫から取り出し、完全に溶けるまで の1-2時間ビタット一定に持続できます。
AVA血管(動静脈吻合)を体感15℃の冷却剤"アイスバッテリー"で冷やす事で、うまく熱を外に逃がすのと同時に手の平から冷えた血液を大量に心臓や脳へ戻し、身体全体がクールダウンしヒーリング効果で苦痛を和らげます。
接種直後から夜の就寝時、布団の中でも接種部位(腕)とAVA血管(手のひら・頬・足の裏)を数日間間冷やし続ける事で発熱によるだるさ・倦怠感といった苦痛を和らげる効果が期待できます。
新型コロナワクチン接種後から副反応症状が終わる数日間、本品を接種部位(腕)と手のひら(体温調節を司るAVA血管が多く存在する)にあて集中的に冷やすことで、手のひらから静脈を使い冷えた血液を大量に心臓や脳に戻し深部体温の上昇を抑え、腕の腫れや発熱時の苦痛や倦怠感をヒーリングする(和らげる)効果が期待できる手のひらサイズのアイシングです。
発熱対策以外に、昼間の熱中症対策・夜間の不眠症対策(熱帯夜の寝苦しさ解消)にご使用いだだけます
肌触りの良いポリウレタン素材を使っておりますが、結露が発生します。特に夜間就寝時の使用で結露が気になる方キッチンペーパーや薄手のハンカチを巻いてご使用いただくことをおすすめします。
中性洗剤などで水洗いしていただくことで、清潔にご使用いただけます。(使用目安:約1年)
身体を冷やすアイシングです。氷やドライアイスに比べCO2排出を70%以上削減できます。
家庭の冷凍庫で冷やすだけで、様々な用途に使用できます。
・熱帯夜など寝苦しい夜に、手に持つだけで身体全体をクールダウン
・昼間の作業前、作業中、作業後に、手に持つだけで熱中症予防
・急な発熱や頭痛が出た時に、手に持つだけで、痛みや倦怠感を楽に
・発汗・のぼせ・ほてりの症状が出た時に、手から身体全体をヒーリング
・ワクチン接種後に接種部位や熱感を感じる場所をクーリング
・スポーツ現場でのプレクーリング目的の冷却

仕様●縦(mm):155●横(mm):105●厚さ(mm):18●保冷時間:1~2時間(外気温35℃を想定。)●冷却温度(℃):家庭用冷凍庫-18℃以下で10時間以上●体感温度:青面 15℃、ロゴ面25℃●保冷時間目安:1~2時間(外気温35℃を想定。)●外側カバー:ポリウレタン。中性洗剤で洗濯可能。伸縮性もあり、丈夫な素材。気持ち良さを優先、肌に優しい。●カバー下部:肌への優しさを優先したための角を丸めた形状。●材質/仕上:外装素材:ポリウレタン、内装:保冷剤 容器 ポリエチレン、ミナマット断熱材、内容成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤●凍結時に体積膨張が起こります。●使用上の問題はございません。●温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。●破損したり、凍結できなかった場合はご使用を中止してください。●食べないでください。●原産国:日本●コード番号:206-7777 アズワン品番67-6827-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84519157 154724
2,200
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする