ポータブル天上扇風機 1台4役
【1台4役!ポータブル扇風機】室内・キャンプどちらでもマルチに使える扇風機。
シーリングファンライト・卓上扇風機・床置き扇風機・キャンプ用ランタン扇風機としていろんな場面で活躍!
【家で使う、外で使う】吊り下げて使うライト&扇風機。
充電式なので天井に吊り下げ使っても屋外で使っても便利で移動も楽々。
【専用三脚同梱】短い卓上の三脚と大きな三脚が同梱しています。
使用シーンに合わせて使い分けができます。
【シーリングファンライトとして使う】シーリングファンライトとして使用する場合、静粛性を上げるために前後のカバーは取り外し可能。
※手の届くところでの使用はカバーをつけてご利用ください。
仕様●商品重量:1035g●色:ブラック●電源:バッテリー式●電圧(V):12●電池種別:リチウムイオンリチウム●電池パック:電池内蔵●お手入れ:拭き取り
アズワン品番67-9275-75
内容量1個