ネッククーラーEvo USBモデル ブラック

ネッククーラーEvo USBモデル ブラック サンコー(生活用品)

首にかけるだけの体冷却アイテムです。
ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。
冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。

仕様●色:ブラック●電源(V):USB●電源:USB●原産国:中国●コード番号:250-9715 アズワン品番67-6865-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84611040 TK-NEMU3-BK
5,040
4,788
5,267 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする