空調服 ブルゾン キャメル 5L KU91400

空調服 ブルゾン キャメル 5L KU91400 東京ユニフォーム

生地に綿を使用した空調服(TM)です
ポリエステル製の作業着が使用できない環境にてお使いください
なので、吸湿性も良く、着心地・肌ざわりも抜群です
空調服(TM)をカッコ良く、シャープに着こなすハードデザインモデルです

仕様●空調服長袖(TM) ブルゾン●色:キャメル●サイズ:5L●袖丈(cm):58●胸囲(cm):148●裾廻(cm):102●裾廻最大(cm):132●素材:コットンブロード●樹脂ファスナー●金属ボタン(ドットボタン)●シャープに着こなすハードデザイン●コード番号:304-0011607 アズワン品番67-4887-07 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84089305 XEBEC
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする