空調服 ブルゾン シルバー 5L KU91400
生地に綿を使用した空調服(TM)です
ポリエステル製の作業着が使用できない環境にてお使いください
なので、吸湿性も良く、着心地・肌ざわりも抜群です
空調服(TM)をカッコ良く、シャープに着こなすハードデザインモデルです
仕様●空調服長袖(TM) ブルゾン●色:シルバー●サイズ:5L●袖丈(cm):58●胸囲(cm):148●裾廻(cm):102●裾廻最大(cm):132●素材:コットンブロード●樹脂ファスナー●金属ボタン(ドットボタン)●シャープに着こなすハードデザイン●コード番号:304-0011613
アズワン品番67-4887-13
内容量1着