空調服 制電 長袖ブルゾン キャメル 4L XE98012
付属は全て樹脂製で静電気の起きにくい空調服(TM)です
静電気が気になる方にお勧めのシリーズです
仕様●空調服(TM) 制電 長袖ブルゾン●色:キャメル●サイズ:4L●肩巾(cm):55●胸囲(cm):137●袖丈(cm):59●着丈(cm):70●裾廻(cm):97●裾廻最大(cm):125●素材:高密度TC制電リップ ポリエステル80%、綿20%●右胸ポケット(巾13cm×深さ14cm)●左胸ポケット(巾14cm×深さ14.5cm)●樹脂ファスナー●樹脂ボタン(ドットボタン)●制電素材を使用した丈夫な空調服(TM) ●生地は導電性繊維を織り込んだ引き裂きに強い高密度リップ組織●コード番号:304-0011159
アズワン品番67-4883-71
内容量1着