空調服 制電 長袖ブルゾン モスグリーン 4L XE98012

空調服 制電 長袖ブルゾン モスグリーン 4L XE98012 東京ユニフォーム

付属は全て樹脂製で静電気の起きにくい空調服(TM)です
静電気が気になる方にお勧めのシリーズです

仕様●空調服(TM) 制電 長袖ブルゾン●色:モスグリーン●サイズ:4L●肩巾(cm):55●胸囲(cm):137●袖丈(cm):59●着丈(cm):70●裾廻(cm):97●裾廻最大(cm):125●素材:高密度TC制電リップ ポリエステル80%、綿20%●右胸ポケット(巾13cm×深さ14cm)●左胸ポケット(巾14cm×深さ14.5cm)●樹脂ファスナー●樹脂ボタン(ドットボタン)●制電素材を使用した丈夫な空調服(TM) ●生地は導電性繊維を織り込んだ引き裂きに強い高密度リップ組織●コード番号:304-0011152 アズワン品番67-4883-64 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84082969 304-0011152
7,960
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする