「デイズ」シンクスライドBOX小物ポケット付

「デイズ」シンクスライドBOX小物ポケット付 アズワン 「デイズ」シンクスライドBOX小物ポケット付 アズワン 「デイズ」シンクスライドBOX小物ポケット付 アズワン

野菜や食器の水切りに重宝するボックスタイプ。
洋食器や箸なども手軽に水切りできる小物ポケット付。
36.5~56cmまでのシンク幅に対応。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:390~590×170×H93mm●重量:515g●材質:本体/18-8ステンレス、フレーム/ABS樹脂、小物ポケット/ポリプロピレン●コード番号:AG5472 アズワン品番67-6895-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84438910 DS-03ホワイト
3,300
3,290
3,619 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする