AT-IMC2000TP/SP メディアコンバーター

AT-IMC2000TP/SP メディアコンバーター - アライドテレシス

AT-IMC2000TP/SPは、1G対応の産業用メディア&レートコンバーターです。10/100/1000BASE-TのカッパーポートとSFPスロットを1つずつ備え、動作時温度-40~70℃、保護等級IP30をサポートし、過酷な環境にも幅広く導入可能な性能を持ちます。PoEモデルで、30WまでのIEEE 802.3atをサポートし、様々なPoEデバイスに給電が行えます。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231124●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4432-20内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841251365001R
146,800
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする