SWEAT Free 額用汗パッド 50枚入り 白 縦35mm×幅260mm

SWEAT Free 額用汗パッド 50枚入り 白 縦35mm×幅260mm 日本緑十字社 SWEAT Free 額用汗パッド 50枚入り 白 縦35mm×幅260mm 日本緑十字社 SWEAT Free 額用汗パッド 50枚入り 白 縦35mm×幅260mm 日本緑十字社

ゴムひもで装着なので、着脱が簡単です。
ゴムひもで固定し、流れる汗から目を守ります。
使い捨てタイプで、いつも清潔なパッドを使用できます。
汗によるベタつき、不快感を解消できます。
抜群の吸収力です。

仕様●セット商品:50枚1組●ひもの長さ(mm):220●色:白●1枚のサイズ(mm):縦35×横260●質量:2250g●材質:本体/ポリエステル、ゴム紐 アズワン品番67-3047-96 内容量1組(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84069407 375852
3,500
3,465
3,812 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする