ロールネックファン ホワイト 120×60×42mm

ロールネックファン ホワイト 120×60×42mm アズワン ロールネックファン ホワイト 120×60×42mm アズワン

首にかかる負担を軽減できるネックファンです。
くるっと巻いてコンパクトに収納できます。
カバンの中やポケットに収納できるコンパクトサイズです。

仕様●色:ホワイト●高さ(mm):42●幅(mm):120●奥行(mm):60●質量:180g●3段階風量調節●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池●電池容量:1600mAh●充電時間:約3時間●連続使用時間:弱/約6時間、中/約3.5時間、強/約2時間●材質:ABS樹脂、シリコン他●セット内容:本体、充電用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書 アズワン品番67-3048-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84071866 375853
5,920
5,861
6,447 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする