予備用保冷剤セット プレミアム ピタッと冷却ベスト用 シルバー 3個1組

予備用保冷剤セット プレミアム ピタッと冷却ベスト用 シルバー 3個1組 日本緑十字社

ピタッと冷却ベスト(375860・375838)用の長時間保冷プレミアムタイプの保冷剤です。
通常冷却面(約10℃)と裏面(約15℃)を使い分けて、体に優しくしっかり冷やせます。

仕様●ピタッと冷却ベスト用プレミアムタイプ保冷剤●1個のサイズ(mm):約133×約178●質量:600g●材質:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:保冷剤(200g×3個) アズワン品番67-3048-17 内容量1組(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84066738 375849
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84066738 375849 18687177 375849 375849 緑十字 予備用保冷剤セット プレミアム(ピタッと冷却ベスト用) 日本緑十字社 18687177 緑十字 予備用保冷剤セット プレミアム(ピタッと冷却ベスト用) 日本緑十字社 1組 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする