頭部冷感用ひんやりウィンクルパッド
ヘルメットやキャップの内側に入れて頭部がひんやりします。
吸水ポリマーが蓄えた水分をゆっくり気化し、長時間冷感を保つことができます。
冷感生地でクール感がアップしています。
繰り返し使えます。
工事用のヘルメット、自転車、キャップ、麦わら帽子のインナーパッド
※水道水で濡らしてください。海水は使用できません。
※初めてご使用の際、極少量のポリマー粒子が縫い目に現れることがあります。水で洗い流してください(無毒です)。
※使用時に頭部やキャップ等が濡れますのでご了承ください。
お手入れは手洗いで軽く押し洗いをしてください。
仕様●適合サイズ:フリーサイズ●外側材質:表面冷感生地(ポリエステル90%、ナイロン10%)●中側材質:吸水ポリマー綿(ポリエステル100%)●カラー:ベージュ●サイズ(mm):約210×210●質量(g):19
アズワン品番68-0851-41
内容量1枚