極冷えタオル

極冷えタオル 白元アース

水にぬらして絞るだけで冷たいタオルに早変わりします。
ぬるくなったらタオルを再び振ることで、冷たさが復活します。
テイジンのCOOLSENSOR(R)を使用しています(振るとひんやり接触冷感素材)。
繰り返し使用可能です。
体の冷却に。

仕様●色:青●幅(mm):230●長さ(mm):800●サイズ:フリー●セット内容:1●接触冷感素材●UVカット約95%(紫外線遮蔽率)●材質/仕上:ポリエチレン・ポリエステル●原産国:日本●コード番号:254-7212 アズワン品番67-6825-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609588 02475-0
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする