木製パズル6個セット やわらかあたま君
お子様からご高齢の方まで夢中で楽しめる木製6入り
パズルセット 初級2つ、中級2つ、上級2つ入り。
やわらか頭を育てましょう。さらに集中力アップ
お子様の頭の柔らか思考を育てるために。
物忘れが多くなったと思った時に。
ボケ防止に。
6つの形状
仕様●初級A:45×45mm、56g●初級B:70×70mm、90g●中級A:72×72mm、60g●中級B:70×70mm、107g●上級A:60×60mm、125g●上級B:70×70mm、77g
アズワン品番67-9275-83
内容量1個(6個)