リズム遊びカードゲーム リズミー

リズム遊びカードゲーム リズミー 鈴木楽器製作所 リズム遊びカードゲーム リズミー 鈴木楽器製作所 リズム遊びカードゲーム リズミー 鈴木楽器製作所 リズム遊びカードゲーム リズミー 鈴木楽器製作所 リズム遊びカードゲーム リズミー 鈴木楽器製作所

リズム表現が楽しく身につくカードゲーム
レベル分けされた40枚の「リズムカード」
『手拍子で』『タンブリンで』など演奏方法が書かれた「演奏カード」「楽器カード」
テンポ(速度)と表現方法(強弱記号)の「表現カード」
3種類のカードを組み合わせて正しく演奏できたらリズミー!(正解)
もうひといきの時はナイストライ!
演奏者以外はテンポを決める手拍子で参加&ジャッジ
色とりどりのカードでワイワイ楽しい
楽器がなくてもできますが…楽器を使えば楽しさ倍増!
使い方を工夫して難易度を変えることが可能
音楽のリズム、記号が楽しく学べて表現できます
音楽の授業・音楽教室・リトミック・ご家庭・パーティなどでお使いください

仕様●材質:紙●セット内容:表現カード(20枚)、リズムカード(レベル1/20枚 レベル2/20枚)、演奏カード(20枚 +楽器カード 10枚)、リズミー/ナイストライカード(6枚)、おねがいカード(6枚)、無地カード(8枚)、遊び方ガイド(1枚)●寸法:個箱W160×D115×H30mm、カード W74×H105mm●重量:300g●備考:対象年齢:7歳~、プレイ人数:2~6人、プレイ時間:20分~ アズワン品番67-4744-67 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84535336 RGG-1
2,400
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする