曜日別特売

熱帯魚元気 オートヒーター 80

熱帯魚元気 オートヒーター 80 - ジェックス

安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。
発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。
更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。
温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。
難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。
熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。

仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約26L以下(小型水槽)●制御温度範囲:26℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水アズワン品番68-1403-77内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308649-
3,160
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする