ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工

ゴーグル X-9302SG uvex ultrasonic スプラッシュガード 曇り止め/ハードコート加工 ミドリ安全

通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。
軽量でコンパクトです。
紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
マスクと併せて使用ができます。
私物めがねの上から掛けられます。

仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルー アズワン品番67-6631-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84352137 X-9302-610
4,580
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする