業務用ワイドスキッシュ 1L 本体

業務用ワイドスキッシュ 1L 本体 花王

(非危険物)(食品添加物)エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します。
飲食店・介護施設・ホテル・旅館の厨房施設に。

仕様●タイプ:本体●容量(L):1●ワイドスキッシュ1L●材質/仕上:エタノール・グリセリン脂肪酸エステル●原産国:日本●コード番号:157-3306 アズワン品番67-6832-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84611460 4901301506672
1,253
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする